品番 : EA897TE-1
品名 : AC100V スポットクーラー(一口型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
19/04/05 ●自動首振りスイッチ付ではありません。 (No.50 1160)
仕様
コード長 | 2m | 消費電力(50/60Hz) | 強:805/1000W 弱:765/940W |
---|---|---|---|
冷房能力(50/60Hz) | 2.2/2.5kW | ドレンタンク容量 | 5L |
新冷媒(R407C)採用 | |||
サイズ | 400×430×820(H)mm | 重量 | 40kg |
風量調節可能(強・弱) | |||
全開型ファンモーター搭載 | |||
キャスター付 | |||
リトルドレン構造により小型タンク採用。 | |||
電源 | 100V | 付属品 | ドレンホース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
83,400 円(税抜)/ 91,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 23:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
拡大