品番 : EA898B-4
品名 : 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 210432 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 山数 | 36 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 1.25mm |
| 用途 | かん木・雑木刈り、笹や山林の下刈り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-4 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-4B 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大

