品番 : EA898B-81
品名 : 230mm x 60T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| 直径(mm) | 230 | 山数 | 60 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 笹、竹、雑木(直径50mm程度) | 刃厚 | 1.25mm |
| 穴径 | 25.4mm | ||
| 最強斜め埋込み式で強い | |||
| メッシュ窓採用で20%軽量(メーカー比) | |||
| 千鳥刃で切味抜群 | |||
| 千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプ アサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-81 230mm x 60T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-82 255mm x 64T 超硬チップソー(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大

