品番 : EA898B-92
品名 : 255mm x 40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)
仕様
| 直径(mm) | 255 | 山数 | 40 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 2 | 用途 | 一般草刈用 |
| 刃厚 | 1.25mm | 穴径 | 25.4mm |
| 最強斜め深埋込み型で強い | |||
| メッシュ窓採用で20%軽量(メーカー比) | |||
| すべてのチップを研磨し、よく切れる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/06 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-91 230mm x 36T 超硬チップソー(草刈機用/2枚) |
| EA898B-92 255mm x 40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚) |


※画像はEA898B-91です