品番 : EA898CA-25A
品名 : DC18V/290mm チェーンソー(充電式/本体)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BCS-1830 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 有効切断長 | 290mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 84分 |
| サイズ | 227×715×224(H)mm | 重量 | 3.6kg |
| 付属品 | チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー | チェンスピード | 10m/s |
| ソーチェン | 90PX-45E | ※注意※ | 電池パック・充電器は別売です。 |
| ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 | |||
| ワンランク上のスピーディな切断能力 | |||
| 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ | |||
| 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 | |||
| ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 | |||
| 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898CA-24A DC18V/290mm チェーンソー(充電式) |
| EA898CA-25 DC18V/290mm チェーンソー(充電式/本体) |
| EA898CA-25A DC18V/290mm チェーンソー(充電式/本体) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898CZ-5C : [EA898CA-2B用] 300mm チェーンソー替刃 |
| オプション | EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
| 部品 | EA898CZ-54A : [EA898CA-2C・24A・25用]ガイドバー |
| オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |

