品番 : EA898CD-1A
品名 : 350mm チェーンソー(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CS35SB |
---|---|---|---|
有効切断長さ | 350mm | ソーチェンスピード | 13.5m/s |
刃のピッチ | 3/8” | 電源 | AC100V・1430W・15A |
オイルタンク容量 | 200ml | サイズ | 270(W)×445(L)×198(H)mm |
コード長 | 2心・5m | 重量 | 4.6kg |
付属品 | チェンケース、ガイドバー、 ソーチェン、 チェンオイル(100ml) |
||
大形テンションダイヤル採用により、ツールレスでソーチェンの交換・調整が可能。 | |||
自動給油されるチェンオイル流量を調整できるオイルポンプアジャスター付。 | |||
不意なキックバック時にソーチェンをストップさせるブレーキレバー搭載。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2594ページ |
代替品
|