詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CG-1A

品名 : 250mm チェーンソー(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 ES-3025V
有効切断長 250mm 燃料タンク容量 0.25L
燃料 混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 排気量 30.1ml
オイルタンク容量 0.15L サイズ 230(W)×509(L)×245(H)mm
重量 3.8kg 給油方式 自動給油式
ソーチェン 25F-60 キャブレター ダイヤフラム式
点火方式 電子制御 点火プラグ NGK BPM8Y
付属品 プラグレンチ、チェンカバー
排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載
属の刃(フルカッタ)は2倍のカッタ数で密集した繊維の切断に最適
フルカッターのソーチェンで竹切にも威力を発揮
キックバックが発生しにくいカービングバー採用
庭木のお手入れや丸太の切断に
竹切りにも威力を発揮
取り回しやすいトップハンドル
追加説明
カタログ価格

48,800 (税抜)/ 53,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 12:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA898CA-1C
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top