品番 : EA898CZ-17
品名 : [EA898CG-1用] 250mm チェーンソー替刃
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6641201 |
|---|---|---|---|
| チェーン形式 | 25F-60 | ||
| EA898CG-1用チェーンソー替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898CZ-7 [EA898CA-5・26・27用] 350mm チェーンソー替刃 |
| EA898CZ-9 [EA898CG-5用] 300mm チェーンソー替刃 |
| EA898CZ-11 [EA898CD-3用] 400mm チェーンソー替刃 |
| EA898CZ-17 [EA898CG-1用] 250mm チェーンソー替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
