品番 : EA898CG-3A
品名 : 350mm チェーンソー(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ES-3035 |
|---|---|---|---|
| 有効切断長 | 350mm | 燃料タンク容量 | 0.25L |
| 燃料 | 混合ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) | 排気量 | 30.1ml |
| オイルタンク容量 | 0.15L | サイズ | 230(W)×604(L)×245(H)mm |
| 重量 | 4.0kg | 給油方式 | 自動給油式 |
| ソーチェン | 91PX-52 | キャブレター | ダイヤフラム式 |
| 点火方式 | 電子制御 | 点火プラグ | NGK BPM8Y |
| 付属品 | プラグレンチ、チェンカバー | ||
| ソーチェーンの張り調整が、マイナスドライバーで本体横から簡単にできます。 | |||
| 排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載 | |||
| 取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル | |||
| 「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整 | |||
| キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898CG-3A 350mm チェーンソー(エンジン付) |
| EA898CZ-58A 350mm ガイドバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898CG-10 : [EA898CG-3,-4用] 替刃 |
| 部品 | EA898CZ-58 : [EA898CG-3用] ガイドバー |
| 部品 | EA898CZ-58A : 350mm ガイドバー |

