品番 : EA898CG-5
品名 : 300mm チェーンソー(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | ESK-2730 |
---|---|---|---|
有効切断長 | 300mm | 燃料タンク容量 | 0.24L |
燃料 | 混合ガソリン | 排気量 | 26.9ml |
オイルタンク容量 | 0.16L | サイズ | 214(W)×557(L)×210(H)mm |
重量 | 3.5kg | 付属品 | プラグレンチ、チェンカバー、工具袋 |
排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載 | |||
小型で軽く取り回しやすい、作業性の良いトップハンドル | |||
エンジン始動が楽なKスタート | |||
キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898CZ-9 : [EA898CG-5用] 300mm チェーンソー替刃 |
部品 | EA898CZ-56 : [EA898CG-5用] ガイドバー |
拡大