品番 : EA898CZ-53
品名 : [EA898CA-1C・-22A用] ガイドバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6960257 |
---|---|---|---|
【EA898CA-1C・-22A用】ガイドバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898CA-1B : 250mm チェーンソー(電動) |
本体 | EA898CA-22A : DC18V/250mm チェーンソー(充電式) |
本体 | EA898CA-1C : 250mm チェーンソー(電動) |
拡大