詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898GB-21

品名 : 560mm 植木バリカン(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CH3656DA(2XP)
バッテリー 36V/2.5Ah/18V/5.0Ah
(自動切替、残量表示付)
モーター 直流モーター
連続使用時間 約60分 充電時間 約25分
切断径 φ15mm 無負荷
ストローク数
1000~1500(回/分)
サイズ 本体:1088×239×176(H)mm
(バッテリー装着時)
刃物:560mm
重量 4.1kg
(バッテリー装着時)
付属品 ・急速充電器(冷却機能付)
・バッテリー:EA813HF-17A
・予備電池
・電池カバー
・ブレードケース
両刃駆動方式
切れ味の良い三面研磨刃採用
操作性の良いハンドル
追加説明
カタログ価格

93,500 (税抜)/ 102,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 08:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA898GB-21A
  • 品番

    EA898GB-21A

  • コメント

    変更点:付属電池

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top