品番 : EA898KE-11
品名 : φ20 x620mm [EA898KE-2用]ドリル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カーツ | 型番 | 71026-112 |
---|---|---|---|
サイズ | φ20×620mm | 材質 | 鉄 |
EA898KE-2用 | |||
手軽に素早く穴掘りができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 07:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
●画像はEA898KE-13です。