品番 : EA898RC-192
品名 : 草刈機用セーフティガード(φ26mm用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 700057 |
---|---|---|---|
適用サイズ | φ26mm | サイズ | 60×240×145(H)mm |
重量 | 125g | ||
刈払機用飛散防止カバー | |||
草刈作業中の小石等の飛散を防止します | |||
取付シャフト径26mm用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA898RC-191 草刈機用セーフティガード(φ24mm用) |
EA898RC-192 草刈機用セーフティガード(φ26mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA898RC-191です。