品番 : EA898RE-31
品名 : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BHL-1800L1 |
|---|---|---|---|
| 刈込幅 | 300mm | 全長 | 1285mm |
| 重量 | 2.6kg | 切断径 | 15mm |
| ストローク数 | 1900回/分 | 電源 | DC18V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 連続使用時間 | 約20分 | 充電時間 | 69分 |
| 付属品 | 1.5Ahバッテリー、充電器、ブレード、チップレシーバー、ブレードカバー | ||
| 両刃駆動方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RE-101 : [EA898RE-31用] 300mm 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

