品番 : EA898RE-101
品名 : [EA898RE-31用] 300mm 替刃
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6730947 |
|---|---|---|---|
| EA898RE-31用替刃(1枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898RE-101 [EA898RE-31用] 300mm 替刃 |
| EA898RE-104 [EA898RE-26・28用] 360mm 替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RE-31 : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はイメージです。
