品番 : EA898RF-4B
品名 : 160mm/AC100V/80W 芝生バリカン(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | PAB-1620 |
---|---|---|---|
両刃駆動方式 | |||
刈込幅 | 160mm | 刈込高さ | 15・20・25mm(ワンタッチ調節) |
ストローク数 | 1250回/分 | 電源 | AC100V・80W |
電流 | 0.9A | サイズ | 1,365(L)×178(W)×850(H)mm |
重量 | 1.75kg | コード長 | 0.25m |
付属品 | ブレードセット、ブレードカバー、ポール、10m延長コード、スライダ、きわ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付) | ||
ポール角度は5段階調節、立ち姿勢で楽々作業 | |||
本体とポールは取外し可能、手持ちタイプとしても使用可能です。 | |||
二重絶縁 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 01:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|