品番 : EA899AJ-8C
品名 : AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IC-CN100 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz共通) | 消費電力 | 1,000W |
吸込仕事率 | 170W | 吸引方法 | サイクロン方式 |
サイズ | 220(W)×304(D)×256(H)mm (ヘッド装着時) |
コード長 | 約4.5m |
重量 | 約4.3kg (フロアヘッド、延長パイプ、ホース含む) |
集じん容積 | 約0.5L |
材質 | ABS樹脂、スチール | セット内容 | 掃除機本体、ホース、延長パイプ、 フロアブラシ、すきまノズル、小型ブラシ、排気フィルター/スポンジフィルター (本体セット済み1個)、取扱説明書 |
吸い込んだ空気の遠心力でゴミと空気を分解して集じんする、小さくてもハイパワーなサイクロンクリーナー | |||
手元ハンドルに吸引力を調節できる吸引力調整レバー付 (レバーを閉じた状態:強、レバーを開いた状態:弱) |
|||
コンパクトサイズで持ち運びもラクラク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/19 19:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |