詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AK-3A

品名 : AC100V/1000W 掃除機・縦型(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ツインバード工業(TWINBIRD) 型番 TC-EA36W
電源 AC100V (50/60Hz) 消費電力 1,000W
重量 3.4kg 電源コード長 5m
サイズ 275×195×1,050(H)mm 騒音値 70dB
集じん容量 1.2L 吸込仕事率 220W
スイッチ・表示 プッシュ式(ON-OFF) 床用吸込口 ノーマル(回転ブラシなし)
付属品 床用吸込口、
ハンドル、
すき間用ノズル、
すき間用ノズルホルダー
サイクロン方式で吸込仕事率220Wの強力パワー
高速回転で、ゴミと空気を強力に分離。細かなチリ・ゴミも遠心分離できるので、フィルターの目詰まりが抑えられ、集じん効果が持続します。
お掃除中に床上に舞い上がって浮遊するチリ・ゴミをキャッチするダストキャッチ搭載。空気中のチリ・ゴミまで捕えます。
「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん
フルフラット構造で、テーブル下のお掃除もらくらく
紙パック不要で経済的
追加説明 吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 02:18現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top