品番 : EA899AM-107
品名 : 紙パック(EA899AM-48A用・3枚)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | AMC-HC12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 消臭・抗菌(Ag+)加工(シャッター付) | 入数 | 3枚 |
| [旧EA899AM-48A用]替紙パック | |||
| 紙パックにたまったゴミの匂いを低減する「消臭加工」 | |||
| ゴミこぼれ防止のシャッター付 | |||
| 高集じんハイクリーンタイプ | |||
| 0.5μm以上の微細なハウスダストを99.9%逃さないです。 | |||
| ダニや花粉もしっかりキャッチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899AM-103A 紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚) |
| EA899AM-104 紙パック・シャッター無し(パナソニック用・5枚) |
| EA899AM-107 紙パック(EA899AM-48A用・3枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899AM-39 : AC100V/150-1000W 掃除機(紙パック式) |
| 本体 | EA899AM-36S : AC100V/1150W 掃除機(紙パック式) |
ウェブカタログ画像
拡大
