品番 : EA899AW-31
品名 : 丸ブラシ(ハンディークリーナー用)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 1619PA5261 |
---|---|---|---|
全長 | 93mm | ブラシ丈 | 11mm |
旧EA899AW-11・-16・-111・-117A・-117B用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/22 09:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2519ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899AW-16 : DC18.0V コードレスクリーナー(本体のみ) |
拡大