品番 : EA899CB-27
品名 : [EA899CB-20用] ダストバッグ(2L)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6075757 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2L | ||
| 【EA899CB-20用】ダストバッグ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899CB-27 [EA899CB-20用] ダストバッグ(2L) |
| EA899CB-28 [EA899CB-20用] ダストバッグ(4L) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899CB-20A : AC100V/ 650W ポータブルブロワバキューム |
ウェブカタログ画像
拡大
