品番 : EA899GW-1
品名 : 150L 手押し式スイーパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | LS-660 |
---|---|---|---|
サイズ | 840×1100~1240×740~940(H)mm | 重量 | 11.3kg |
ブラシ高さが調整可能で、押して歩くだけで芝生を傷めず短時間で清掃できます。 | |||
清掃幅 | 620mm | ブラシ高さ | -16(地面下)~38mm |
集草容量 | 約150L | ||
芝生や校庭、公園などの清掃作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA899GW-1 150L 手押し式スイーパー |
EA899GW-11 [EA899GW-1用] 替ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)