品番 : EA899HC-48
品名 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 清掃作業に | 仕様 | エスコセット (バッテリー・充電器セット) |
| 集じん容量 | 0.4L | 集じん方式 | 紙パック式 |
| バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) | 使用可能バッテリー | マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ) |
| 吸込仕事率 | (強):33W (標準):26W (弱):17W |
連続使用時間 | (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 |
| 充電時間 | 満充電:約25分 実用充電:約19分 |
サイズ | ハンディ時:478(W)×112(D)×169(H)mm 延長管・ノズル取付時全長:1008mm |
| 重量 | 1.8kg(バッテリーEA813HF-17B装着時) | 騒音値 | 72db |
| カラー | ホワイト | 材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚 | ||
| ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい | |||
| 紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。 | |||
| <紙パックの付け忘れ防止機能> 紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない! |
|||
| <パネルスイッチ> 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
72,900 円(税抜)/ 80,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899HC-48 DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式) |
| EA899HC-48A DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式) |
| EA899HC-68 DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899HP-3 : 紙パック(抗菌タイプ・10枚) |
| セット商品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| セット商品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA899HC-68 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体) |

