品番 : EA899HC-7C
品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DSAL(NN)※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器・バッテリー付 | 電源 | 充電式 (18Vリチウムイオン電池5.0Ah) |
充電時間 | 約32分 (充電器【EA813H-10B】使用時) |
連続使用時間 | 40分 |
吸込仕事率 | 40W | 集じん容量 | 600ml |
騒音値 | 70dB | 本体サイズ | 458×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時:989×114×153(H)mm) |
重量 | 1.4kg(充電池装着時) | 付属品 | 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(EA813H-10B) 蓄電池(EA813HF-17A) 電池カバー |
交換充電池 | EA813HF-17A、EA813HF-16 EA813HF-6、EA813HF-15 |
||
紙パック不要 | |||
パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。 |
|||
ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 |
|||
LEDライト付。 吸込み口を明るく照らします。 |
|||
斜めカットの接続口。 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 |
|||
トリガ式スイッチ。 こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。 |
|||
安心の電池多重保護回路内蔵。 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 02:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|