品番 : EA899HK-1
品名 : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RP3608DA(NN) |
---|---|---|---|
集じん容量 | 8L | 吸水容量 | 6L |
モーター | DCブラシレスモーター | フィルタ | 布フィルタ |
吸込仕事率 | 300W | 蓄電池 | マルチボルト蓄電池 |
充電時間 | 約40分 | 電圧/容量 | 36V-4.0Ah/18V-8.0Ah |
最大風量 | 3.5m3/min | 最大真空度 | 20.1KPa |
騒音値 | 62dB(80W時) | 連続使用時間 | ecoモード:約120分、標準モード:約52分、ターボモード:約14分 |
サイズ | 331×382×369㎜ | 重量 | 9.8㎏ |
付属品 | ホース(内径φ38×長さ1.5m/一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、アダプタ(ゴム)、ポリ袋×5枚、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ジョイント(C)、D38アダプタ(38mm用)(マキタ電動工具との接続用)、D38アダプタ(26mm用)(マキタ電動工具との接続用)、バッテリー、充電器、電池カバー、ツールボックス | ||
パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載 | |||
電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|