品番 : EA899HL-1
品名 : [充電式] 乾湿両用掃除機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 390×280×390㎜ | 重量 | 4.6kg |
---|---|---|---|
電源 | 18V リチウムイオン電池 | 騒音値 | 74db |
吸込仕事率 | 90W | 最大風量 | 1.5m3/min |
最大真空度 | 10KPa | 吸水 | 6L |
集じん | 8L | 連続使用時間 | 18分 |
付属品 | ホース1.7m、延長パイプ×3本、床面用吸口、すきま用吸口、小型ノズル5種、小型ノズル用アダプタ、肩掛けベルト、布フィルター、紙パック、バッテリー、充電池 | ||
手持ちタイプの軽量型掃除機です。 | |||
付属のベルトで肩にかけて持ち運びも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA899HL-1 [充電式] 乾湿両用掃除機 |
EA899HL-2 紙パック(3枚) |