品番 : EA899KS-51
品名 : [業務用] すきま用ノズル
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.903-403.0 |
|---|---|---|---|
| EA899KS-40(旧)、EA899KV(旧)、EA899KS-20(旧)、-20A(旧)、-20B(旧)、EA899KS-25(旧)、KS-27用 | |||
| 全長 | 200mm | ||
| 追加説明 |
●すきま用ノズル。 ●プラスチック製、 ●パイプ直径…32mm、長さ…200mm |
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/22 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899KS-51 [業務用] すきま用ノズル |
| EA899KS-52 [業務用] サクションブラシ |
