品番 : EA899MW-13
品名 : 14インチ用 シダブラシ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-8-14 |
---|---|---|---|
EA899MW-3用 | |||
サイズ | 350mm | ||
ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 03:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA899MW-12 12インチ用 シダブラシ |
EA899MW-13 14インチ用 シダブラシ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー |
本体 | EA899MW-203 : 14型用 プレート |
拡大