品番 : EA899MW-153
品名 : 14型用 フロアパッド(磨き用/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-17-15-W |
---|---|---|---|
仕様 | 磨き用 | サイズ | 380mm 15インチ |
入数 | 5枚 | 材質 | PET |
14型電動ポリッシャー(EA899MW-3)用 フロアパッド ※14型(14インチ)のポリッシャーには15インチのパッドをご使用ください。 |
|||
フラットタイルの使用に適しています。 | |||
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 10:37現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー |
本体 | EA899MW-103 : 14型用 パッド台 |
本体 | EA899MW-203 : 14型用 プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)