品番 : EA899MZ-10
品名 : 2WAY・ブラシノズル(掃除機用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | AMC-ANW1 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 小口ブラシサイズ | 50(W)×25(D)×115(H)mm |
ソフトブラシサイズ | 65(W)×43(D)×115(H)mm | 重量 | 62g |
家庭用全メーカー共通 (ノズル内径φ35mm対応) |
|||
サイズ | ソフトブラシ幅:65mm、 小口ブラシ幅:50mm |
ヘッドサイズ | 59×36/45×18mm |
毛丈 | 20/15mm | ||
レバーひとつでソフトブラシ、小口ブラシに切替可能 | |||
キーボードのすき間やエアコン・サッシのなどに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 15:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |