詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899MZ-7

品名 : 250mm フロアノズル(掃除機用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 AMC-FNS8
材質 PP サイズ 250(W)×97(D)×60(H)mm
接続部外径 φ34㎜~43㎜ 重量 241g
ペタッと倒せてクルッと回転するので、ベッドの下も家具の間の掃除も可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 22:08現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top