品番 : EA899MZ-9
品名 : 245mm ふとんノズル(掃除機用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | MC-FU1 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | サイズ | 245(W)×70(D)×37(H)mm |
接続部外径 | φ34~43mm | 重量 | 214g |
水洗いOKです。 | |||
ふとんをたたいて吸い取り、ホコリ・ダニをしっかりかき取ります。 | |||
ふとん以外にもぬいぐるみ、ソファー、洋服、カーテン、座布団、車のシートにもお使いいただけます。 | |||
お手持ちの掃除機に合わない場合は、付属のアタッチメントをお使いください。ホースパイプの内径最小34mm~最大43mmのものまで接続可能です。ただし、一般掃除機ではアタッチメントを使っても接続できない場合があります。(排気循環式・コードレスタイプ・業務用) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2522ページ |