詳細表示

このページのURL:

品番 : EA901-21

品名 : 181kg/3.06m 手動式リフト

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 GL-8
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 フォークサイズ 570×100mm
耐荷重 181kg 揚高(mm) 90~3060
ストローク 2970mm サイズ(リフト収納時) 730×490×1720(H)mm
重量 66kg
小型トラック等への搬入・搬出が簡単にできます。
ハンドウィンチを回すことでリフトの上げ下げが可能です。
ベースの二股は幅調節が可能です。
追加説明
カタログ価格

649,700 円(税抜)/ 714,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1670ページ
ウェブカタログ画像
  • 仕様イメージ。\n※画像の商品はモデル違いです。
  • ベースの二股は幅調節が可能です。
  • ハンドウィンチを回すことでリフトの上げ下げが可能です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top