品番 : EA901B-35A
品名 : 4.5m ボードリフター(折畳み式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 石こうボードの持上げや移動時に | |||
| 最大リフト高 | 4.5m | 最大積載荷重 | 80kg |
|---|---|---|---|
| 積載可能板厚 | 約20mm | 対応可能ボードサイズ | 1.2×3.6m |
| 電動工具使用可能 | |||
| 電動または手動で持ち上げを選べます。 | |||
| サイズ | 1150×2060×1610~4500(H)mm | 重量 | 53kg |
| 最大の拡張部なしでの高さ | 3.5m | 最小の高さ | 161cm |
| 高さ2.5mのボードを垂直に持ち上げた時の最大の高さ | 6.25m | ||
| 折りたたんで120×80cmの梱包サイズに収納できます。 | |||
| CEマーク取得 | |||
| 4つの特許を取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,000 円(税抜)/ 137,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
