品番 : EA902AG-13A
品名 : 3.84-8.33m 三連はしご
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | TRN-83 |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100㎏ | 伸長 | 8.33m |
| 縮長 | 3.84m | 段数 | 24 |
| 重量 | 20.3kg | 使用角度 | 75度 |
| 収納サイズ | 3483×238mm | ||
| アルミ合金製 | |||
| アルマイト加工(支柱) | |||
| 側面には視認性の良いトラテープ付 | |||
| 角度調整が可能な大型脚端具付き | |||
| コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。 約3.4mの車両であれば積載量が車長の1.1倍を超えないので違反になりません。(道路交通法施行令第22条3のイ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
88,600 円(税抜)/ 97,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA902XD-10A : 安全フック(2個組) |
| オプション | EA902XD-11 : [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組) |
| オプション | EA902XD-13 : [固定式] 安全フック(締付式/2個組) |
| 部品 | EA902XD-63 : [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ |

段数は24段になります。