品番 : EA902BS-3
品名 : 3.07m はしご(FRP製)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FRP-1L30 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 9 | 全長(m) | 3.07 |
| 重量(kg) | 5.2 | 材質 | 支柱:FRP ステップ:アルミ合金 |
| 最大使用荷重 | 100kgf | 踏みざん幅 | 43mm |
| 支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています | |||
| 耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902BS-1A 1.81m はしご(FRP製) |
| EA902BS-2A 2.44m はしご(FRP製) |
| EA902BS-3 3.07m はしご(FRP製) |
