品番 : EA902NC-19
品名 : 3.66-9.06m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 伸長(m) | 8.93~9.06(段差用伸縮脚の範囲も含む) | 縮長(m) | 3.66 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 24.0 | 最大使用荷重 | 130kg |
| 段数 | 27 | ||
| アルミ合金製 | |||
| 立てかけ角度がわかる側面シール付 | |||
| 上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ | |||
| 操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 | |||
| アウトリガー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
193,100 円(税抜)/ 212,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902NC-17 3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) |
| EA902NC-18 3.34-8.08m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) |
| EA902NC-19 3.66-9.06m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) |
ウェブカタログ画像
拡大


画像は21段