詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903A-3

品名 : 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 GUD180
天板高さ(m) 1.55~1.99 段数 6
重量(kg) 11.1 天板サイズ(W×D)mm 234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 585×169×1656 設置寸法(W)×(D)mm 585~661×1122~1388
材質 アルミ、スチール、樹脂 最大使用荷重 100kg
踏みざん幅 60mm はしご全長 3.28~4.19
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
追加説明
アイコン
カタログ価格

54,800 (税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 14:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA903A-33
  • 品番

    EA903A-33

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA903A-1 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903A-2 1.69m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903A-3 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903A-4 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top