品番 : EA903A-34
品名 : 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GUD210X |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 1.84~2.28 | はしご全長(m) | 3.9~4.81 |
| 段数 | 7 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 637×169×1965 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 637~713×1304~1569 | 重量(kg) | 13.7 |
| 天板サイズ | 234×160mm | 最大使用荷重 | 100㎏ |
| 踏みざん幅 | 60mm | 有効高さ(m) | 1.54~1.98 |
| 使用角度 | 75° | ||
| アルミ合金製 | |||
| 伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 | |||
| 片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
66,100 円(税抜)/ 72,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903A-31 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| EA903A-32 1.69m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| EA903A-33 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| EA903A-34 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用) |
