品番 : EA903AC-210A
品名 : 1.99m 軽量脚立(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MS-210FX |
---|---|---|---|
天板サイズ | 308×95mm | ||
アルミ合金製 | |||
天板高さ(m) | 1.99 | 有効高さ(m) | 1.70 |
踏ざん間隔 | 295mm | 段数 | 7段 |
設置寸法 | 684(W)×1335(D)mm | 重量(kg) | 6.0 |
折りたたみサイズ | 684(W)×126(D)×2106(H)mm | 最大使用荷重 | 100kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/01 03:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA903-96 : [交換用] スベリ止め端具(2個組) |