詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AF-80B

品名 : 276x160mmx0.79m/3段 踏台(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CCA-80K
最大使用荷重 100kgf 天板サイズ 276×160mm
天板高さ 0.79m 段数 3
設置サイズ 479(W)×646(D)mm 折りたたみサイズ 479(W)×154(D)×853(H)mm
踏みざん幅 70mm 重量 2.5kg
アルミ合金製(アルマイト加工)
軽量でスタンダードタイプの踏台
中空支柱構造
支柱をパイプ形状構造とすることで、
アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,750 (税抜)/ 8,525 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/30 07:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1766ページ

代替品

EA903AF-80C
  • 品番

    EA903AF-80C

  • コメント

    仕様、カラー変更

バリエーション一覧
EA903AF-30B 276x160mmx0.30m/1段 踏台(アルミ製)
EA903AF-60B 276x160mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製)
EA903AF-80B 276x160mmx0.79m/3段 踏台(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top