品番 : EA903AG-50
品名 : 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | SS-52A |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 0.52 | 全高(m) | 0.77 |
段数 | 2 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 477×44×824 |
設置寸法(W)×(D)mm | 477×517 | 重量(kg) | 4.0 |
天板サイズ | 356×182mm | 最大使用荷重 | 100kg |
踏ざん幅 | 103mm | カラー | シルバー |
アルミ合金製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 16:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 1833ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903AG-5 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製/ブラック) |
EA903AG-8 356x182mmx0.80m/3段 踏台(アルミ製/ブラック) |
EA903AG-50 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製) |
EA903AG-80 356x182mmx0.80m/3段 踏台(アルミ製) |