品番 : EA903AL-43
品名 : 590x280x 300mm 踏台(樹脂製)
仕様
| 天板高さ(m) | 0.3 | 段数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 2.4 | 天板サイズ | 590×280mm |
| 耐荷重 | 約100kg | 材質 | 本体:ポリプロピレン 脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー |
| 樹脂製 | |||
| 天面スペースが広くて、安定感バツグン!! | |||
| 腰掛けとして靴の脱ぎ、履き時に! | |||
| フラワースタンドとして安定して鉢植えが置ける! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AL-41 590x280x 140mm 踏台(樹脂製) |
| EA903AL-42 590x280x 200mm 踏台(樹脂製) |
| EA903AL-43 590x280x 300mm 踏台(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
