品番 : EA903BD-6
品名 : 1.27m/作業台(セーフティガード付)
この商品はメーカー直送品です。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | TRS-1200ES |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 150kg | 天板サイズ | 604×1550mm |
天板高さ(m) | 1.27 | 全高(m) | 2.38 |
段数 | 4 | 設置寸法(W)×(D) | 1300×2216mm |
重量(kg) | 67.3 | 踏みざん幅 | 110mm |
アルミ合金製 | |||
φ200mmキャスター付 | |||
トラックへの昇降・幌シート掛け作業のサポートに役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
444,000 円(税抜)/ 488,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1839ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903BD-6 1.27m/作業台(セーフティガード付) |
EA903BD-7 1.50m/作業台(セーフティガード付) |
EA903BD-8 1.97m/作業台(セーフティガード付) |
拡大