詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BR-94

品名 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(五段)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSBC5106S
※注意※ 【お客様組立品】 最大使用荷重 150㎏
天板高さ(m) 1.0 天板サイズ(mm) 600×400
段数 5 踏みざん幅 200mm
踏みざん間隔 200mm 設置寸法(mm) 615×1215
材質 アルミ合金 重量(kg) 21.3
体制を崩しにくい安全性重視の5段作業台
昇降角度が45°の設計で昇降時に体勢を崩しにくい。
縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

152,900 円(税抜)/ 168,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA903BR-91 600x400mm/ 0.4m 作業台(二段)
EA903BR-92 600x400mm/ 0.6m 作業台(三段)
EA903BR-93 600x400mm/ 0.8m 作業台(四段)
EA903BR-94 600x400mm/ 1.0m 作業台(五段)
EA903BR-95 600x400mm/ 1.2m 作業台(六段)
ウェブカタログ画像
  • 昇降角度45°設計で体勢を崩しにくい
  • 縞板天板
  • 単位:mm
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top