品番 : EA903BW-71
品名 : 両手すり(2段用/EA903BW-21・-22用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGN-TR2 |
|---|---|---|---|
| 適用作業台 | EA903BW-21、EA903BW-22 | 重量 | 7.4kg |
| 作業台は別売です。 | |||
| アルミニウム合金製 | |||
| 手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BW-71 両手すり(2段用/EA903BW-21・-22用) |
| EA903BW-73 両手すり(5段用/EA903BW-51用) |
