詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BW-93

品名 : 手すりフルセット(3・4段用/EA903BW-31・-41用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FGN-TF346
適用作業台 EA903BW-31、EA903BW-41 重量 10.4kg
作業台は別売です。
アルミニウム合金製
手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。
追加説明
カタログ価格

62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 17:03現在)

商品入数 1 販売単位 式
バリエーション一覧
EA903BW-91 手すりフルセット(2段用/EA903BW-21用)
EA903BW-92 手すりフルセット(2段用/EA903BW-22用)
EA903BW-93 手すりフルセット(3・4段用/EA903BW-31・-41用)
EA903BW-94 手すりフルセット(5段用/EA903BW-51用)
ウェブカタログ画像
※作業台は別売です。
  • ※作業台は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top