品番 : EA903CS-1
品名 : 390x320x390mm ジャグ置き用踏台(折畳式)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UW-1506 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 80 | 天板高さ(m) | 0.39 |
| 天板サイズ(W)×(D)mm | 290×220 | 段数 | 1 |
| サイズ | 展開時:390×320×390(H)mm 折り畳み時:390×46×505(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| カラー | グリーン | 重量(kg) | 1.6 |
| 折りたたんで収納できるステップです。 | |||
| 高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。 | |||
| 滑り止め付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1765ページ 2453ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903CS-1 390x320x390mm ジャグ置き用踏台(折畳式) |
| EA903CS-2 390x320x400mm ジャグ置き用踏台(折畳式) |
ウェブカタログ画像
拡大

