品番 : EA903FD-24
品名 : 2.4m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
設置寸法(W)×(D)mm | 776~882×1110~1240 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 495×2090×155 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 12.5 | 最大天井対応目安 | 2400mm |
最大使用荷重 | 150kg | 材質 | アルミニウム |
製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート | |||
手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整 | |||
天井から最大で63cmの突出しを確保 | |||
製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP | |||
※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。 | |||
住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 | |||
段数 | 7 | 全長 | 2.4m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
88,300 円(税抜)/ 97,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA903FD-24 2.4m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 |
EA903FD-30 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA905MR-1 : 0.70-1.20m 伸縮足場板(アルミ製) |